simturn AX Cuţit pentru copiere, dreapta, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Cod articol.: 270657 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de utilizare pe dreapta
Serie simturn AX
Denumirea producătorului simturn AX Kopiereinsatz rechts
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Diametru exterior D 5 mm
pentru găuri de la Dmin 5 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,5 mm
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Tip de fixare Prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 270657 5
EAN / GTIN 2050002079076
Număr producător A05.JCAU.A
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110240135.
Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531270536 și 270539270544.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate