simturn AX Cuţit pentru canelare axială la pini, pe dreapta 6,2/1,5 mm

Cod articol: 270641 6,2/1,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AN6WX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
Lungime utilă 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rază R 0,15 mm
f 2,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 3 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270641 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067110
Număr producător A06.0150.15.02AGR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Atenţie:

⌀ mai mari de canelare sunt posibile fără modificări.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule