MARTOR BLADE GRAFIKKLINGE 27 , 10 în carcasă

Cod articol: 27.50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27.50
EAN / GTIN 4002632903915
Număr producător 27.50
L-Număr L60170 784

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 27 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 43,5 mm, o lățime de 9,3 mm și o grosime de 0,63 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 27 este disponibil sub numărul de comandă 27,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii