• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 27, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 27.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27.50
EAN / GTIN 4002632903915
Herstellernummer 27.50
L-Nummer L60170 784

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43,5 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 ist unter der Bestellnummer 27.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript