Bară de strunjit din carbură 85/S5 mm

Cod articol: 268736 85/S5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08K SGLPR/LS5
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă GPCT S5010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10,72 mm
Decalaj central L3 6,4 mm
Înălțime de strângere L2 7,49 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 6
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii