{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E12M SGLCR/L06 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | GCCT 06020. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 15,52 mm | |
Decalaj central L3 | 9,15 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 11,33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 11 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268736 100/06 | |
EAN / GTIN | 4045197545909 |