VCGT 050102 HB7125-1

Cod articol: 268095 HB7125-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,75 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,96 € / buc.
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 050102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268095 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575953

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule