VCGT 050102 HB7125-1

Número de artículo: 268095 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,16 € / Unidad
a petición
En stock
686 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 050102
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268095 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575953

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas