VCGT 050102 HB7125-1

Art-nr: 268095 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    206,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,76  SEK / st.
på begäran
I lager
686 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 050102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268095 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575953

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare