{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 9,525 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 16,6 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 9,52 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Cod ISO | VBGW 160404 FN | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | MKD | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | MKD | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | VBGW 160404 FN | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | VBGW 160404 FN | |
| Denumire Inserție de tăiere | VBGW 160404 FN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); Plastic | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 266016 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008556 | |
| Număr producător | 266016 NU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |