{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Široká řezací deska | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné desky | 4,76 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 16,6 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky | 9,52 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| ISO kód | VBGW 160404 FN | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | MKD | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | MKD | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VBGW 160404 FN | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | VBGW 160404 FN | |
| Označení řezné destičky | VBGW 160404 FN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); plasty | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ano | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 9 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 266016 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008556 | |
| Číslo výrobce | 266016 NU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |