{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte B | 9,525 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 16,6 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,52 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 35 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| ISO-Code | VBGW 160404 FN | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | MKD | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | MKD | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | VBGW 160404 FN | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | VBGW 160404 FN | |
| Bezeichnung Schneidplatte | VBGW 160404 FN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Kunststoffe; NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 9 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 266016 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008556 | |
| Herstellernummer | 266016 NU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |