GEDORE L-BOXX 136 cu sortiment electrician, 36 buc.

Cod articol.: 2658208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2658208
EAN / GTIN 4010886932155
Număr producător 2658208
L-Număr L60160 4405
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Adecvat în special pentru profesiile din domeniul ingineriei electrice
Compilat practic pentru utilizare pe șantier
Cu inserție de verificare a sculelor pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă

Caracteristică:

  • Depozitare: L-BOXX
  • Lățimea totală [mm]: 360 mm
  • Înălțime totală [mm]: 155 mm
  • Lungime totală [mm]: 443 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu