GEDORE L-BOXX 136 se sortimentem pro elektrikáře, 36 ks.

Artiklové číslo: 2658208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2658208
EAN / GTIN 4010886932155
Číslo výrobce 2658208
L-číslo L60160 4405
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro profese v elektrotechnice
Prakticky sestavené pro použití na stavbě
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů.

Charakteristika:

  • Skladování: L-BOXX
  • Celková šířka [mm]: 360 mm
  • Celková výška [mm]: 155 mm
  • Celková délka [mm]: 443 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez