• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMW 11T308, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265770 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului DCMW 11T308
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Lățime plăcuță de tăiere B 9,525 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10,89 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 10,89 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 7 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO DC11T3083N; DCMW 11T308
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător CBN
Strat de acoperire neacoperită
Categorie BUX220
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii Da
Executarea tăierii altele
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265770 M
EAN / GTIN 4045197818126
Număr producător 265770 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
continu
 
neregulat
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • De unică folosinţă.
  • Cu un singur tăiş.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuţe amovibile, dimensiuni şi raze la colţ.