• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DCMW 11T308, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265770 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DCMW 11T308
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 10,89 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO DCMW 11T308
Material de corte, denominación del fabricante CBN
Clase BUX220
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Designación plaquita de corte DCMW 11T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 6 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 265770 M
EAN / GTIN 4045197818126
Número del fabricante 265770 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • De un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.