{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | DCMW 11T308 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 10,89 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 10,89 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| angle d’attaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 7 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | DC11T3083N; DCMW 11T308 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CBN | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | BUX220 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Possibilité de réaffûtage | non | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | autre | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Poids | 6 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265770 M | |
| EAN / GTIN | 4045197818126 | |
| Réf. fabricant | 265770 M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |