Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 8000 Nm

Cod articol.: 2653125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare mecanic
Capacitate de ieșire max. 8.000 Nm
Raport de cuplu 1:25,5
Capacitate de intrare max. 420 Nm
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) 1
Element de blocare da
Siguranţă la suprasarcină da
Lungimea totală L 230 mm
Reductor 20:1
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 3/4 inch
Tip produs Multiplicatoare dinamometrice
Afişare fără afișaj
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %

Identificare și clasificare

Cod articol 2653125
EAN / GTIN 4010886934340
Număr producător 2653125
L-Număr L60160 2418
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Se potrivește în special pentru:
Construcția de mașini și instalații
Cabluri, ascensoare și stâlpi
Industria grea, șantiere de construcții
Construcția de poduri
Construcția de nave, avioane și căi ferate
Refinării, industria maselor plastice
Centrale electrice de toate tipurile
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea și slăbirea controlată a șuruburilor
Cu angrenaj planetar în două trepte
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Modele cu raport de transmisie 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Toate modelele cu backstop (RS)
Cu protecție nedistructivă la suprasarcină ″Slipper″ pentru a proteja cutia de viteze, pentru dreptaci și stângaci
Cu braț de reacție în formă de Z, în funcție de model, cu manivelă, din oțel crom vanadiu
Opțional, cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, din metal ușor
Precizie garantată: Toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
4 modele cu sarcină maximă în intervalul de max. 6000 N-m până la max. 13000 N-m
Bord pătrat de ieșire cu gaură pentru inserții de șuruburi de putere cu știft de blocare și inel.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 110
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 190
  • Piața de ieșire [metrică]: 1.1/2″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 38,1 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 1.1/2″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 8000
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 420 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 128
  • Înălțime totală cu braț de reacție (min.): 338
  • Înălțime totală cu braț de reacție (max.): 342
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 277
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Inel de blocare și știft de blocare
  • Protecție la suprasarcină: Ambreiaj cu alunecare ″Slipper″
  • Raport de transmisie: 1:22
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu