Leírás:
Mechanikus, kézi működtetésű Nyomatéksokszorozóa csavarok szabályozott meghúzásához és meglazításához
Kétfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
Modellek 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Minden modell hátrameneti gátlóval (RS)
Roncsolásmentes túlterhelésvédelemmel ″Slipper″ a hajtómű védelmére, jobb- és balkezes
Modellfüggő, króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral
Előlegesen utólagosan felszerelhető L alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből
Garantált pontosság: Jobb, mint +/- 3 % tűrés
nyomatékkulccsal együtt működtethető
4 modell maximális terheléssel a max. 6000 N-m-től max. 13000 N-m-ig
Keréknyílás négyszögletes peremmel, lyukkal az erősítőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel.
Jellemző:
- Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 110
- Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 190
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 1.1/2″
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 38,1 mm
- Kimeneti négyzet [angolszász]: 1.1/2″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
- Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
- Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 8000
- Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 420 Nm
- Teljes szélesség reakciókar nélkül: 128
- Teljes magasság reakciókarral (min.): 338
- Teljes magasság reakciókarral (max.): 342
- Teljes magasság reakciókar nélkül: 277
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
- Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Zárógyűrű és csap
- Túlterhelés elleni védelem: Csúszós csúszó tengelykapcsoló
- Áttételi arány: 1:22
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hátramenet: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs