{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ cozii Ds | 40 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A40X SCLCR/L09 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
| Decalaj central L3 | 27 mm | |
| Lmin | 240 mm | |
| Lungimea totală L | 359 mm | |
| Lungime activă L1 | 240 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 50 | |
| Racord filetat | G1/2 | |
| Portplăcuţă | 269005 17 | |
| Şurub pentru portplăcuţă | 269013 8 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 265009 40/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024587 | |
| Număr producător | 265009 40/09 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |