VBMT 160408 PV720

Cod articol: 261184 PV720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBMT 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii HQ
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261184 PV720
EAN / GTIN 4960664726141
Număr producător TLD07566

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături