Bară de strunjit din oţel 25/16 mm

Cod articol: 261124 25/16
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SVJBR/L16
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 28 mm
Decalaj central L3 4,6 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lăţime gât L4 16,5 mm
Lungime cap L1 44 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261124 25/16
EAN / GTIN 4045197778383

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii