Fălci de presă standard M18

Cod articol.: 2608570146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2608570146
EAN / GTIN 4059952680866
Număr producător 2608570146
L-Număr L00620 107341
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Producția de îmbinări de presă durabile! Rugina, uzura și geometria profilului deformat pot deteriora fălcile de presare și pot împiedica realizarea unor conexiuni sigure. Am făcut maxilarul de presă STANDARD EXPERT rezistent la uzură, astfel încât să puteți presa îmbinările în siguranță în toate conductele sanitare. Maxilarul de presare STANDARD EXPERT este o alegere excelentă pentru instalatorii care folosesc unelte de presare pentru a face îmbinări de presare pe diferite tipuri de țevi sanitare. Capul uneltei de presă este fabricat din oțel, care poate rezista la o forță de 32 kN. În timpul producției, folosim oțel care este supus întăririi cu laser, ceea ce face ca fălcile de presă să fie rezistente la uzură și durabile. Tehnologia laser asigură rezistență și o durată lungă de viață