Lisovací čelisti standard M18

Artiklové číslo: 2608570146
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2608570146
EAN / GTIN 4059952680866
Číslo výrobce 2608570146
L-číslo L00620 107341
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Výroba trvanlivých lisových spojů! Koroze, opotřebení a deformovaná geometrie profilu může poškodit lisovací čelisti a zabránit bezpečnému připojení. Vyrobili jsme PROFESIONÁLNÍ STANDARDNÍ lisovací čelist odolné proti opotřebení, takže můžete lisovat spoje bezpečně ve všech sanitárních potrubích. PROFESIONÁLNÍ STANDARDNÍ lisovací čelist je skvělou volbou pro instalatéry, kteří používají lisovací nástroje k výrobě lisovacích spojů na různých typech instalatérských trubek. Hlava lisovacího nástroje je vyrobena z ocel, která vydrží sílu 32 kN. Ve výrobě používáme ocel, který je podroben laserovému vytvrzování, což činí lisovací čelist odolnou a odolnou. technologie lasery zajišťuje pevnost a dlouhou životnost