Lamă interschimbabilă TORX® pentru șurubelnițe torsionate cu mâner longitudinal T9 x 175 mm

Cod articol.: 26059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 26059
EAN / GTIN 4010995260590
Număr producător 26059
L-Număr L60110 37
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Geometria extra subțire a lamei este deosebit de potrivită pentru aplicații cu acces îngust și limitat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T9
  • Valoare cuplu max (Nm): 2,5 Nm
  • Diametru lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Lungime totală (mm): 175 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 42 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr