{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | zelena | |
| Pogonski profil | izvijač TORX® | |
| Dolžina rezila | 42 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Nastavljeni vrtilni moment | 2,5 | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | mat kromirano | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Oblika priključka | zamenljivo rezilo | |
| Celotna dolžina | 175 mm |
| Številka izdelka | 26059 | |
| EAN/GTIN | 4010995260590 | |
| Številka proizvajalca | 26059 | |
| L-število | L60110 37 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |