Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bară de strunjit din oţel 20/11 mm

Cod articol: 260338 20/11
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20R SDUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 27 mm
Decalaj central L3 16,5 mm
Înălțime de strângere L2 19 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lungime activă L1 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269022 3
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260338 20/11
Număr producător THC11712

Descriere

Execuţie:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor, tendinţă redusă de vibrare şi prelucrare stabilă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături