{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16Q SDUCR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11,7 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 4 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260338 16/07 | |
Număr producător | THC11706 |