{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH20R SDUCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 26 mm | |
Decalaj central L3 | 16 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 18 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Lungime activă L1 | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260332 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652959 |