Cuţit de strunjit 25/11 mm

Cod articol: 260307 25/11
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDHCR/L 2525M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 21 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 3
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260307 25/11
EAN / GTIN 4045197655301

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii