GARANT Master eco klämsvarvhållare 16/11 mm

Art-nr: 260293 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare SDJCR/L 1616H11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 269013 6
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260293 16/11
EAN/GTIN 4067263122500

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "Master Eco" Visa alla