Căşti de protecţie auditivă uvex K Junior albastru SNR 29 dB

Cod articol: 2600010
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2600010
EAN / GTIN 4031101702438
Număr producător 2600010
L-Număr L01660 136

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Căști pentru urechi
  • Denumirea produsului: uvex K Junior
  • Tip produs: Căști
  • Material Căști: Copolimer acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • Culoare (filtru): albastru
  • Material capsulă pernă: polietilenă (PE)/spumă
  • Design: cu suport
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 34 dB
  • Valoare M (atenuarea sunetului de frecvență medie): 26 dB
  • Valoare L (atenuarea sunetului de frecvență joasă): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)