• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda en línea no estará disponible temporalmente el martes 26 de mayo de 20:00 a 21:00. Disculpen las molestias.

uvex Orejeras K Junior azul SNR 29 dB

Número de artículo: 2600010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Variante Diademas
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2600010
EAN / GTIN 4031101702438
Número del fabricante 2600010
Número L L01660 136
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Alta protección unida al diseño - así es como la nueva línea de orejeras uvex K impresiona a sus usuarios: Gracias a sus superficies blandas, las orejeras se ajustan perfectamente y su reducido peso las hace cómodas de llevar.

Característica:

Características generales

  • Protectores auditivos de cápsula para niños con cinta para la cabeza más corta
  • apto para anchos de cabeza de hasta 145 milímetros, lo que corresponde a las tallas S/M
  • Colores: amarillo, azul, verde lima, rosa

Características de confort

  • Ajuste de longitud fácil de manejar para una posición de transporte perfecta
  • almohadillas suaves y cinta para la cabeza acolchada para una comodidad de uso óptima

Características de seguridad

  • cumple con la norma EN 352-1
  • Aislamiento de 29 decibelios – H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex K Junior
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material cápsula: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Material de las almohadillas: Polietileno (PE)/espuma
  • Ejecución: con arco
  • SNR: 29 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)