• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Şurub pentru gheara de strângere, Tip: 2

Cod articol.: 259021 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon ja
Lungime nominală L 30 mm
Dimensiunea filetului d1 M8
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW4
Unitate lățim cheie metric
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 3 Nm
Cuplu de strângere recomandat max. 3 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 259021 2
EAN / GTIN 4062406349837
Număr producător 259021 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com