Cheie cu pin cu mâner de semnalizare TORX® 7-bucata negru oxidat în standul bancului de lucru

Cod articol.: 25625
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 25625
EAN / GTIN 4010995256258
Număr producător 25625
L-Număr L60070 269
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru a fi utilizate: Pentru transferul de cuplu ridicat cu șuruburi mici, în special la înlocuirea plăcuțelor indexabile de pe capetele de frezare
  • Aplicație: Pentru a înlocui o lamelă cu o placă de fixare: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, bronzat
  • Extra: Diagrame de vârfuri imprimate la scară
  • Extra: Suport metalic mic și robust pentru a fi așezat pe masa de lucru
  • Mâner: Mâner cu steag Wiha
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, bronzat
  • Conținut: Lemn de fierăstrău: 1x cheie L cu mâner cu steag T6 (03725) 1x cheie L cu mâner cu steag T7 (03726) 1x cheie L cu mâner cu steag T8 (03727) 1x cheie L cu mâner cu steag T9 (03728) 1x cheie L cu mâner cu steag T10 (03729) 1x cheie L cu mâner cu steag T15 (03730) 1x cheie L cu mâner cu steag T20 (03731)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T6 x 62 mm (03725)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T7 x 67 mm (03726)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T8 x 72 mm (03727)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T9 x 74 mm (03728)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T10 x 74 mm (03729)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T15 x 80 mm (03730)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T20 x 80 mm (03731)
  • 1 stativ pentru bancul de lucru