Jeu de clés mâles avec manche drapeau TORX, 7 pcs, oxydées noir dans le support d’établi

Réf.: 25625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 25625
EAN / GTIN 4010995256258
Réf. fabricant 25625
Article hors catalogue L60070 269
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.
  • Application: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.
  • En plus: Symboles des pointes imprimés à l'échelle.
  • En plus: Petit présentoir métallique à poser.
  • Manche: Wiha Manche drapeau.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T6 x 62 mm (03725)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T7 x 67 mm (03726)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T8 x 72 mm (03727)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T9 x 74 mm (03728)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T10 x 74 mm (03729)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T15 x 80 mm (03730)
  • 1x Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T20 x 80 mm (03731)
  • 1x Support d'établi