Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe stânga, Tip: 3

Cod articol.: 255161 3
Setați prețul 3 buc. (91,67 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Arrosage interne non
Nombre d’outils 3 pc.
Lubrifiant non
Hauteur fonctionnelle 24 mm
Diamètre d’alésage min. 32 mm
Déport 17 mm
Type de porte-outils forme droite (G)
Position de travail du porte-outils normal
Procédé d’usinage Tournage tournage intérieur
Codage du point de séparation plaquette PCLNL12; PDUNL15; PWLNL08
Désignation de la plaquette CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..; CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Longueur totale 250 mm
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil acier plein
Norme DIN 8024
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire jeu / Assortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 255161 3
EAN / GTIN 4062406609504
Număr producător 255161 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com