{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Snijmateriaal | Staal | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Spanhoogte L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Totale lengte L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Reservedeel | 259981 12 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 255161 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609504 |