{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įrankių skaičius | 3 vnt. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Veikimo aukštis | 24 mm | |
| Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. | 32 mm | |
| Centro poslinkis | 17 mm | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Darbinės padėties laikiklis | normal. | |
| Tekinimo procesas | vidinis tekinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | PCLNL12; PDUNL15; PWLNL08 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..; CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
| Bendras ilgis | 250 mm | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 8024 | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 255161 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406609504 | |
| Gamintojo numeris | 255161 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |