{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul alezajului min. | 2,5 mm | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Punctator | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Diametrul arborelui | 10 mm | |
| Forma capului de impact | ascuţit | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Duritate vârf în HRC | 57 | |
| Lungimea totală | 185 mm | |
| Greutate totală | 104 g |
| Cod articol | 255.G2.5 | |
| EAN / GTIN | 3148511604502 | |
| Număr producător | 255.G2.5 | |
| L-Număr | L60130 5046 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |