{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Bohrung min. | 2,5 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Körner | |
| Form Schaft | rund | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Form Schlagkopf | spitz | |
| Ausführung Schlagkopf | gehärtet | |
| Spitzenhärte in HRC | 57 | |
| Länge gesamt | 185 mm | |
| Gewicht gesamt | 104 g |
| Artikelnummer | 255.G2.5 | |
| EAN / GTIN | 3148511604502 | |
| Herstellernummer | 255.G2.5 | |
| L-Nummer | L60130 5046 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |