{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr otvoru min. | 2,5 mm | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Důlčík | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 10 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | ostrý | |
| Provedení rázové hlavy | kalená | |
| Tvrdost špičky v HRC | 57 | |
| Celková délka | 185 mm | |
| Hmotnost celkem | 104 g |
| Katalogové číslo | 255.G2.5 | |
| EAN / GTIN | 3148511604502 | |
| Číslo výrobce | 255.G2.5 | |
| L-číslo | L60130 5046 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |