WNMG 080408 HB7020

Cod articol: 252070 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
7.234 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252070 HB7020
EAN / GTIN 4045197699626

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături