WNMG 080408 HB7020

Tuote nro.: 252070 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 234 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252070 HB7020
EAN / GTIN 4045197699626

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin