• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de tournage WNMG 080408, pour semi-finition

Réf.: 252070 HB7020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,66 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,55 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 334 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 252070 HB7020
EAN / GTIN 4045197699626
Réf. fabricant 252070 HB7020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous