• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160408, pentru finisare

Cod articol.: 251754 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16,6 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO VNMG 160408
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Execuție spargere așchii PQ
Grupa de așchiere, specifică producătorului P10,M10
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător PV720
Strat de acoperire Megacoat Nano
Categorie PV720
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VN1604082N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VNMG 160408
Denumire Inserție de tăiere VNMG160408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 10 g
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 251754 PV720
EAN / GTIN 4960664726462
Număr producător TLD07873
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat