KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 251754 PV720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte VNMG 160408
Sorte PV720
Schneidstoff Cermet
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher PQ
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VNMG160408PQ PV720
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,606 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code VNMG 160408
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 520 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P10,M10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PV720
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte VN1604082N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VN1604082N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251754 PV720
EAN / GTIN 4960664726462
Herstellernummer TLD07873
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
trocken