• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160408, pentru finisare

Cod articol.: 251754 SW05
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr de tăişuri 4 buc.
Denumire Inserție de tăiere VNMG 160408
Categorie SW05
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Rază la colţ R 0,8 mm
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii MQ
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VNMG160408MQ SW05
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 16,606 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 35 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Cod ISO VNMG 160408
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,55 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 50 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului S05
Material tăiș, denumire producător SW05
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VN1604082N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VN1604082N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Titan
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 251754 SW05
EAN / GTIN 4960664629930
Număr producător TWH07627
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă