Cuţit de strunjit 20/16 mm

Cod articol: 251706 20/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MVJNR/L 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 39
şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251706 20/16
EAN / GTIN 4045197651013

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii