• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNMG 160408, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 251583 PR115S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 6 buc.
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Denumire Inserție de tăiere TNMG160408
Material tăiș HC-S10
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Strat de acoperire MEGACOAT
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii MU
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Cod ISO TNMG 160408
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 70 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,09 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului S10
Material tăiș, denumire producător PR115S
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TN1604082N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TN1604082N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Greutate 8 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 251583 PR115S
EAN / GTIN 4960664035809
Număr producător TLV00085
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă